JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRH1 Általános célú kézi teherautó 600 Lb. | AD8BCK

APPROVED VENDOR 4HRH1 általános célú kézi teherautó 600 Lb.

Tétel: AD8BCK Modell: 4HRH1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú kézi teherautó
színekAlumínium
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaFolyamatos keret hurok
Terhelhetőség600 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége7-1 / 2 "
Előlap szélessége18 "
Teljes magasság50 "
Teljes szélesség21 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaMikrocelluláris poliuretán
Kerék típusaLakásmentes
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.97
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaszínekFogantyú típusaKerék szélességeTerhelhetőségAnyagTeljes magasságTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRG9 általános célú kézi teherautó 550 Lb. | AD8BCJ 4HRH3 4HRG9PneumatikusZöldKettős fogantyú3.5 "550 fontAcél44.5 "13.75 "€324.46
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRH3 Általános célú kézi targonca 550 Lb. | AD8BCL 4HRH3PneumatikusZöldFolyamatos keret hurok3.5 "550 fontAcél51.5 "13.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRH1 általános célú kézi teherautó 600 Lb.