BALDOR MOTOR EL11208 Egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TFC

BALDOR MOTOR EL11208 egyfázisú motor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 48 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6TFC Modell: EL11208

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,624.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Hatékonyság72.40%
Ház típusaODP
Keret anyagAcél
Keret méret48
Teljes terhelésű erősítők4.9/2.5
HP1/2 LE
Szigetelési osztályF
Szerelési típusLáb
Teljes hossz9.76 "
Fázis1 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.0.5 "
Feszültség115 / 230 V
Súly24 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 3600 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkBázisHPSzigetelésSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR EL11203 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1/4 LE-F--€1,445.07
BALDOR MOTOR EL11204 Egyfázisú motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1/4 LE-F--€1,724.27
BALDOR MOTOR EL11205 Egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TEZ EL112053/1.5--1/3 LE-F--€1,526.05
BALDOR MOTOR EL11206 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1/3 LE-F--€1,553.75
BALDOR MOTOR EL11207 Egyfázisú motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TFB EL112071.9 A3.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-€1,839.38
BALDOR MOTOR EL11209 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TFD EL112092.4 A4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-€1,743.48
BALDOR MOTOR EL11300 egyfázisú motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, ODP, 56 váz | AJ6TFE EL113001.5 A2.9 A @ 115 V 1.5 A @ 230 V---B3416LC-€1,792.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EL11208 egyfázisú motor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 48 Frame
€1,624.07 /Mértékegység