BALDOR MOTOR EHFM2543T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 50 LE, 3 fázis, ODP, 326T váz | AJ6RUK

BALDOR MOTOR EHFM2543T általános célú HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 50 LE, 3 fázis, ODP, 326T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RUK Típus: EHFM2543T

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,268.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Hatékonyság94.50%
Ház típusaODP
Keret anyagAcél
Keret méret326T
Teljes terhelésű erősítők114/57
HP50 hp
Szigetelési osztályF
Szerelési típusLábtartó
Teljes hossz27.69 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.2.125 "
Feszültség230 / 460 V
Súly466 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 209.7
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1800 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusÁr
BALDOR MOTOR EHFM2515T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, ODP, 256T váz | AJ6RUE EHFM2515T347/23.5203 LB-FT86L176544 ° C3944M€4,640.63
BALDOR MOTOR EHFM2523T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, ODP, 254T váz | AJ6RUF EHFM2523T337.4-35.4/17.7171 LB-FT86N176529 ° C3938M€6,502.77
BALDOR MOTOR EHFM2531T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 25 LE, 3 fázis, ODP, 284T váz | AJ6RUG EHFM2531T360/30216 LB-FT82B177034 ° C4050M€9,898.03
BALDOR MOTOR EHFM2535T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 30 LE, 3 fázis, ODP, 286T váz | AJ6RUH EHFM2535T370/35272 LB-FT85M177040 ° C4052M€6,170.18
BALDOR MOTOR EHFM2539T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 40 LE, 3 fázis, ODP, 324T váz | AJ6RUJ EHFM2539T398/49427 LB-FT82N177051 ° C4064M€14,077.65
BALDOR MOTOR EHFM3157T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, ODP, 145T váz | AJ6RUL EHFM3157T35.7-5.4/2.721 LB-FT82E172541 ° C3532M€1,291.29
BALDOR MOTOR EHFM3211T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 LE, 3 fázis, ODP, 182T váz | AJ6RUM EHFM3211T38.4/4.237.4 LB-FT74F176528 ° C3630M€2,427.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EHFM2543T általános célú HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 50 LE, 3 fázis, ODP, 326T váz
€17,268.29 /Mértékegység