BALDOR MOTOR EHFM3157T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, ODP, 145T váz | AJ6RUL

BALDOR MOTOR EHFM3157T általános célú HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, ODP, 145T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RUL Típus: EHFM3157T

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,291.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
erősítők5.7-5.4/2.7
BázisRG
Lebontási nyomaték21 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázOPSB
Keret145T
Teljes terhelési nyomaték6 LB-FT
HP2
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF2
Nem terhelő áram1.28 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény2
Fázis3
Power Factor82
FelülvizsgálatE
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik41 ° C
típus3532M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 18 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2094E06B03
    • Felhúzási nyomaték: 15.8 LB-FT
    • Induló áram: 19.6 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusÁr
BALDOR MOTOR EHFM2515T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, ODP, 256T váz | AJ6RUE EHFM2515T347/23.5203 LB-FT86L176544 ° C3944M€4,640.63
BALDOR MOTOR EHFM2523T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, ODP, 254T váz | AJ6RUF EHFM2523T337.4-35.4/17.7171 LB-FT86N176529 ° C3938M€6,502.77
BALDOR MOTOR EHFM2531T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 25 LE, 3 fázis, ODP, 284T váz | AJ6RUG EHFM2531T360/30216 LB-FT82B177034 ° C4050M€9,898.03
BALDOR MOTOR EHFM2535T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 30 LE, 3 fázis, ODP, 286T váz | AJ6RUH EHFM2535T370/35272 LB-FT85M177040 ° C4052M€6,170.18
BALDOR MOTOR EHFM2539T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 40 LE, 3 fázis, ODP, 324T váz | AJ6RUJ EHFM2539T398/49427 LB-FT82N177051 ° C4064M€14,077.65
BALDOR MOTOR EHFM2543T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 50 LE, 3 fázis, ODP, 326T váz | AJ6RUK EHFM2543T3 tel-------€17,268.29
BALDOR MOTOR EHFM3211T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 LE, 3 fázis, ODP, 182T váz | AJ6RUM EHFM3211T38.4/4.237.4 LB-FT74F176528 ° C3630M€2,427.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EHFM3157T általános célú HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, ODP, 145T váz
€1,291.29 /Mértékegység