KILLARK Csővezeték bilincsek


Szűrő
Befejezés: Melegen horganyzott , Anyaga: Temperönthető , Alkategória: Csővezeték bilincsek
StílusModellTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PCC075
Párhuzamos csőbilincs3.1 "1.7 "€17.85
B
RACC150
Derékszögű vezeték bilincs3.5 "3.3 "€12.09

Csővezeték bilincsek

A Killark csőbilincseket merev fémcsövek, EMT vagy IMC rögzítésére használják a gerendára, a csatornára és a szögtámaszokra merőlegesen vagy párhuzamosan. Temperöntvény konstrukciójuk tűzihorganyzott bevonattal, hogy kiváló nyomószilárdságot és repedés- és korrózióállóságot biztosítsanak. Ezek a bilincsek nagy terheket is képesek kezelni, és 3.1 és 3.5 hüvelykes hosszúságban kaphatók.
Raptor Supplies egyben széli csőbilincsek 2-13/16 és 5.125 hüvelyk közötti hosszúságban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?