BALDOR MOTOR EHFM2515T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, ODP, 256T váz | AJ6RUE

BALDOR MOTOR EHFM2515T általános célú HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, ODP, 256T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RUE Típus: EHFM2515T

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,359.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
erősítők47/23.5
BázisRG
Lebontási nyomaték203 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázOPSB
Keret256T
Teljes terhelési nyomaték59.4 LB-FT
HP20
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 10 #
FelszerelésF2
Nem terhelő áram9.55 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény20
Fázis3
Power Factor86
FelülvizsgálatL
RPM1765
Hőmérséklet Emelkedik44 ° C
típus3944M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 102.15
Hajó magassága (cm)44.29
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 115 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2094E06B03
    • Felhúzási nyomaték: 73.8 LB-FT
    • Induló áram: 160.8 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusÁr
BALDOR MOTOR EHFM2523T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, ODP, 254T váz | AJ6RUF EHFM2523T337.4-35.4/17.7171 LB-FT86N176529 ° C3938M€3,484.98
BALDOR MOTOR EHFM2531T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 25 LE, 3 fázis, ODP, 284T váz | AJ6RUG EHFM2531T360/30216 LB-FT82B177034 ° C4050M€5,304.56
BALDOR MOTOR EHFM2535T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 30 LE, 3 fázis, ODP, 286T váz | AJ6RUH EHFM2535T370/35272 LB-FT85M177040 ° C4052M€5,796.87
BALDOR MOTOR EHFM2539T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 40 LE, 3 fázis, ODP, 324T váz | AJ6RUJ EHFM2539T398/49427 LB-FT82N177051 ° C4064M€7,544.51
BALDOR MOTOR EHFM2543T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 50 LE, 3 fázis, ODP, 326T váz | AJ6RUK EHFM2543T3 tel-------€9,254.43
BALDOR MOTOR EHFM3157T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, ODP, 145T váz | AJ6RUL EHFM3157T35.7-5.4/2.721 LB-FT82E172541 ° C3532M€1,213.05
BALDOR MOTOR EHFM3211T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 LE, 3 fázis, ODP, 182T váz | AJ6RUM EHFM3211T38.4/4.237.4 LB-FT74F176528 ° C3630M€1,301.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EHFM2515T általános célú HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, ODP, 256T váz
€4,359.93 /Mértékegység