BALDOR MOTOR ECP844156TR-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 150 hp, 3 Phase, TEFC, 447T Frame | AJ6RNT

BALDOR MOTOR ECP844156TR-5 IEEE 841XL motor, 575 V, 1200 RPM, 60 Hz, 150 LE, 3 fázis, TEFC, 447T keret

Raktáron
Tétel: AJ6RNT Modell: ECP844156TR-5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€48,788.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők136
DesignB
AdóCONT
HázTEFC
Keret447T
Keret méret447T
ZsírtípusMOBIL SHC 220
HP150
Hz60
SzigetelésF
Szigetelési osztályF
KVAR25.0
Vezet3 1 #
FelszerelésF1
Zajszint65DBA
Pólusok száma06
Helyek száma90
teljesítmény150 HP
Fázis3
FelülvizsgálatA
RPM1190
Szolgáltatási tényező1.15
Hőmérséklet280
típusA44120M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1147.5005
Hajó magassága (cm)80.01
Hajó hossza (cm)156.21
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód85015381
Származási országUS

Termék részletek:

    • Adattábla száma: 000613007ET
    • NEM. ROTOR Rúd: 71

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€6,003.69
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€6,298.97
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€7,664.22
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€7,664.22
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€5,665.38
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€5,665.38
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€6,125.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ECP844156TR-5 IEEE 841XL motor, 575 V, 1200 RPM, 60 Hz, 150 LE, 3 fázis, TEFC, 447T keret
€48,788.75 /Mértékegység