WILKINS 3-500XL víznyomáscsökkentő szelep 3 hüvelyk | AD6KPX 45K833

WILKINS 3-500XL víznyomáscsökkentő szelep 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6KPX Modell: 3-500XLKereszthivatkozás: 45K833

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,558.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusaUnió x FNPT
Magasság16 "
Hossz11.125 "
AnyagAlacsony ólom bronz
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3"
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőNem
Szelep típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.1915
Hajó magassága (cm)43.69
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszCsőméretÁr
WILKINS 12-500XL víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AD6KPP 45K826 12-500XL6"4.5 "1 / 2 "€499.91
WILKINS 34-500XL víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelyk | AD6KPQ 45K827 34-500XL6"4.625 "3 / 4 "€607.52
WILKINS 1-500XL víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AD6KPR 45K828 1-500XL6.875 "5.125 "1"€615.21
WILKINS 114-500XL víznyomáscsökkentő szelep 1-1 / 4 hüvelyk | AD6KPT 45K829 114-500XL7.25 "6 5 / 16 "1.25 "€1,219.21
WILKINS 112-500XL víznyomáscsökkentő szelep 1-1 / 2 hüvelyk | AD6KPU 45K830 112-500XL10 "8 5 / 16 "1.5 "€2,078.54
WILKINS 2-500XL víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelyk | AD6KPV 45K831 2-500XL10.75 "9.5 "2"€2,373.38
WILKINS 212-500XL víznyomáscsökkentő szelep 2-1 / 2 hüvelyk | AD6KPW 45K832 212-500XL14.5 "10 "2.5 "€5,052.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKINS 3-500XL víznyomáscsökkentő szelep 3 hüvelyk
€5,558.55 /Mértékegység