BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHT

BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL motor, 575 V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T keret

Raktáron
Tétel: AJ6RHT Modell: ECP82276T-5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,298.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők8.4
BázisRG
Lebontási nyomaték90.2 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret254T
Teljes terhelési nyomaték32.4 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP7.5
Hz60
SzigetelésF
KVAR3.4
Vezet3 12 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram4.25 erősítők
Pólusok száma06
teljesítmény7.5 HP
Fázis3
Power Factor71
FelülvizsgálatC
RPM1180
Hőmérséklet KódT3
Hőmérséklet Emelkedik38 ° C
típus0954M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 156.6
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 52.7 LB-FT
    • Típusszám: NP2155
    • Felhúzási nyomaték: 35.9 LB-FT
    • Induló áram: 50.9 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€6,003.69
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€7,664.22
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€7,664.22
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€5,665.38
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€5,665.38
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€6,125.65
BALDOR MOTOR ECP82334T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHZ ECP82334T-50419199 LB-FT20 HP386S1765€6,125.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL motor, 575 V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T keret
€6,298.97 /Mértékegység