BALDOR MOTOR ECP82394T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Frame | AJ6RJA

BALDOR MOTOR ECP82394T-4 IEEE 841XL motor, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T keret

Raktáron
Tétel: AJ6RJA Modell: ECP82394T-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,132.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők17
BázisRG
Lebontási nyomaték119 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret254T
Teljes terhelési nyomaték22.2 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP15
Hz60
SzigetelésF
KVAR1.6
Vezet3 12 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram4.94 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény15 HP
Fázis3
Power Factor91
FelülvizsgálatY
RPM3510
Hőmérséklet KódT3
Hőmérséklet Emelkedik55 ° C
típus0934M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 132.7504
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 36.5 LB-FT
    • Típusszám: NP2155
    • Felhúzási nyomaték: 22.7 LB-FT
    • Induló áram: 116 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€6,003.69
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€6,298.97
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€7,664.22
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€7,664.22
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€5,665.38
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€5,665.38
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€6,125.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ECP82394T-4 IEEE 841XL motor, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T keret
€6,132.81 /Mértékegység