WESCO Értékemelő targonca


Szűrő
Szín: Sárga , Villa hossza: 25.5 " , Villa szélessége: 4" , Min. emelési magasság: 3.5 " , Terhelhetőség: 880 font , Platform hossza: 26 " , Platform szélessége: 22 " , Üzemeltető: Hidraulikus lábszivattyú , Görgő átm.: 3" , Henger anyaga: poliuretán , Kerék anyaga: poliuretán
StílusModellTételEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
272940
Hidraulikus targonca47 "55 "36 "22.5 "€1,742.10
A
272941
Hidraulikus targonca59 "70 "37 "22.5 "€2,017.88
B
272942
Platformfedélzet-1"26 "22 "€234.10

Értékemelő targonca

A Wesco hidraulikus értékemelő targoncai 880 lb-ig terjedő terhek rakodására és egymásra rakására szolgálnak. Ezek az egységek két poliuretán forgó görgővel vannak felszerelve fékkel és két poliuretán merev kerékkel a szabályozott manőverezhetőség érdekében. A lábbal működtetett hidraulikus szivattyú megemeli/leengedi az emelőkosárokat vagy a villákat a rakomány könnyű csúsztatása érdekében. Ezek a targoncák 8.5-19.5 hüvelyk tartományban állíthatók, és krómozott sínekkel, fogantyúkkal és platformokkal rendelkeznek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?