BALDOR MOTOR CL1410TM egyfázisú nyitott motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 184TC váz | AJ6QEQ

BALDOR MOTOR CL1410TM egyfázisú nyitott motor, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 184TC keret

Raktáron
Tétel: AJ6QEQ Modell: CL1410TM

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,196.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők23
BázisRG
Lebontási nyomaték34 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret184TC
Teljes terhelési nyomaték15 LB-FT
HP5
Hz60
SzigetelésF
Vezet2 # 10 A PH, 3 # 16 B&J
FelszerelésF1
Nem terhelő áram8.4 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény5
Fázis1
Power Factor87
FelülvizsgálatAB
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik110 ° C
típus3640LC
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 41 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1257L
    • Felhúzási nyomaték: 28 LB-FT
    • Induló áram: 140 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr
BALDOR MOTOR CEL11301 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 56C váz | AJ6PLE CEL113013418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 hp10.74 "85€904.89
BALDOR MOTOR CEL11303 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 56C váz | AJ6PLF CEL113033413LC4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V--20.500 hp10.74 "91€943.22
BALDOR MOTOR CEL11307 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 56C váz | AJ6PLG CEL113073524LC7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V--40.750 hp12.06 "90€1,424.19
BALDOR MOTOR CL1408TM egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 184TC váz | AJ6QEP CL1408TM-32/1621 LB-FT8.5 erősítők043-78€2,046.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CL1410TM egyfázisú nyitott motor, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 184TC keret
€3,196.80 /Mértékegység