BALDOR MOTOR CEL11307 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 56C váz | AJ6PLG

BALDOR MOTOR CEL11307 egyfázisú nyitott motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 56 C-os keret

Raktáron
Cikkszám: AJ6PLG Típus: CEL11307

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,424.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret56C
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők3.5 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3524LC
Pólusok száma4
teljesítmény0.750 hp
Teljes hossz12.06 "
Fázis1
Power Factor90
Szolgáltatási tényező1.25
Sebesség1,750 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség230 V 115 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - CL1307
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 81.80%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: M
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 6 @ 18 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr
BALDOR MOTOR CEL11301 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 56C váz | AJ6PLE CEL113013418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 hp10.74 "85€904.89
BALDOR MOTOR CEL11303 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 56C váz | AJ6PLF CEL113033413LC4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V--20.500 hp10.74 "91€943.22
BALDOR MOTOR CL1408TM egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 184TC váz | AJ6QEP CL1408TM-32/1621 LB-FT8.5 erősítők043-78€2,046.91
BALDOR MOTOR CL1410TM egyfázisú nyitott motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 184TC váz | AJ6QEQ CL1410TM-2334 LB-FT8.4 erősítők045-87€3,196.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CEL11307 egyfázisú nyitott motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 56 C-os keret
€1,424.19 /Mértékegység