BALDOR MOTOR Általános célú motorok, C-felület, ODP, háromfázisú


Szűrő
Bázis: RG , Alaptípus: Merev , Kötelezettségi besorolás: CONT , Burkolat: Nyisd ki , Keret anyaga: Acél , Hz: 60 , Beépítési: F1 , fázis: 1 , RPM: 1725 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Temp. Emelkedik: 110 ° C
StílusModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A
CL1408TM
-32/1621 LB-FT8.5 erősítők043-78€3,819.40
A
CL1410TM
-2334 LB-FT8.4 erősítők045-87€4,603.74
B
CEL11303
3413LC4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V--20.500 hp10.74 "91€1,730.65
B
CEL11301
3418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 hp10.74 "85€1,660.34
B
CEL11307
3524LC7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V--40.750 hp12.06 "90€1,250.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?