BALDOR MOTOR CL1408TM egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 184TC váz | AJ6QEP

BALDOR MOTOR CL1408TM egyfázisú nyitott motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 184TC keret

Raktáron
Tétel: AJ6QEP Modell: CL1408TM

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,046.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők32/16
BázisRG
Lebontási nyomaték21 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret184TC
Teljes terhelési nyomaték9 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésB
Vezet4 # 14 A & J, 3 # 16 B PH, 1 # 10 # 4TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram8.5 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény3
Fázis1
Power Factor78
FelülvizsgálatAC
RPM1725
típus3634LC
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 30.8 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1257L
    • Felhúzási nyomaték: 14.4 LB-FT
    • Induló áram: 107 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr
BALDOR MOTOR CEL11301 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 56C váz | AJ6PLE CEL113013418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 hp10.74 "85€904.89
BALDOR MOTOR CEL11303 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 56C váz | AJ6PLF CEL113033413LC4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V--20.500 hp10.74 "91€943.22
BALDOR MOTOR CEL11307 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 56C váz | AJ6PLG CEL113073524LC7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V--40.750 hp12.06 "90€1,424.19
BALDOR MOTOR CL1410TM egyfázisú nyitott motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 184TC váz | AJ6QEQ CL1410TM-2334 LB-FT8.4 erősítők045-87€3,196.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CL1408TM egyfázisú nyitott motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 184TC keret
€2,046.91 /Mértékegység