BALDOR MOTOR CEWDM3611T fehér mosómotor, 1800 RPM, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TC váz | AJ6QAZ

BALDOR MOTOR CEWDM3611T fehér mosómotor, 1800 RPM, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6QAZ Típus: CEWDM3611T

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,036.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők9-8.4/4.2
BázisRG
Lebontási nyomaték33.6 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret182TC
Teljes terhelési nyomaték8.88 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 16 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.33 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény3
Fázis3
Power Factor75
FelülvizsgálatA
RPM1760
Hőmérséklet Emelkedik48 ° C
típus3631M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 22.7 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1669L
    • Felhúzási nyomaték: 19.3 LB-FT
    • Induló áram: 32 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékHPIP besorolásmotor típusaSzerelési típusNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR CEWDM22976T fehér mosómotor, 1200 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz | AJ6PZY CEWDM22976T-23-22/11107 LB-FT7.5---6.02 erősítők€7,262.36
BALDOR MOTOR CEWDM23932T fehér mosómotor, 1200 RPM, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256TC váz | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2/15.1165 LB-FT10---8.63 erősítők€8,254.97
BALDOR MOTOR CEWDM23933T fehér mosómotor, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FT15---6.95 erősítők€9,728.45
BALDOR MOTOR CEWDM23934T fehér mosómotor, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256TC váz | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48/24183 LB-FT20---8.5 erősítők€11,281.92
BALDOR MOTOR CEWDM23994T fehér mosómotor, 3600 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 erősítők€9,883.80
BALDOR MOTOR CEWDM3545 fehér mosómotor, 3600 RPM, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 erősítők€1,954.37
BALDOR MOTOR CEWDM3546 fehér mosómotor, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 erősítők€2,250.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM3611T fehér mosómotor, 1800 RPM, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TC váz
€3,036.07 /Mértékegység