BALDOR MOTOR Háromfázisú lemosó motorok, C-Face lábra szerelve, teljesen zárt


Szűrő
Bázis: RG , Alaptípus: Merev , Osztály: F , Kötelezettségi besorolás: CONT , Hz: 60 , Szigetelés: F , Szigetelési osztály: F , Beépítési: F1 , Értékelés: 60 Hz , Kezdés típusa: Közvetlen on-line
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékHPIP besorolásmotor típusaSzerelési típusNem terhelő áramÁr (ÁFA nélkül)
A
CEWDM3546
-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 erősítők€3,663.80
B
CEWDM23932T
-30.6-30.2/15.1165 LB-FT10---8.63 erősítők€15,403.33
C
CWDM3538
-1.6 / .86.71 LB-FT.5---0.608 erősítők€2,295.47
B
CEWDM3613T
-12-11.8/5.933.7 LB-FT5---1.68 erősítők€6,739.36
C
CWDM3539
-1.9/0.957.69 LB-FT.5---0.712 erősítők€1,316.70
B
CEWDM3556
-3.6/1.815.3 LB-FT1---1.21 erősítők€4,113.53
B
CEWDM3555T
-5.3-5/2.514.2 LB-FT2---0.912 erősítők€4,134.83
B
CEWDM3555
-5.3-5/2.514.2 LB-FT2---0.912 erősítők€4,053.84
A
CEWDM3554T
-4.4-4.2/2.120.8 LB-FT1.5---1.17 erősítők€3,913.16
A
CEWDM3550
-4/212 LB-FT1.5---0.9 erősítők€3,749.06
C
CWDM3541
-2.2/1.17.6 LB-FT. 75---0.61 erősítők€2,220.88
C
CWDM3543
-2.8/1.412 LB-FT. 75---0.965 erősítők€3,499.70
B
CEWDM23933T
-36/18143 LB-FT15---6.95 erősítők€18,152.79
B
CEWDM3711T
-24.9-23.6/11.847.2 LB-FT10---4.17 erősítők€10,447.92
B
CEWDM3710T
-18.8/9.469.2 LB-FT7.5---4.4 erősítők€8,120.48
B
CEWDM3610T
-7.9-7.2/3.619.9 LB-FT3---1.17 erősítők€4,801.96
B
CEWDM41906T
-45/22.5132 LB-FT20---6.79 erősítők€21,166.53
B
CEWDM23934T
-52-48/24183 LB-FT20---8.5 erősítők€21,051.42
B
CEWDM3559T
-7/3.520.5 LB-FT3---1.14 erősítők€5,091.82
B
CEWDM3558T
-6-5.8/2.923.9 LB-FT2---1.82 erősítők€4,313.88
A
CEWDM3546T
-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 erősítők€3,738.41
B
CEWDM22976T
-23-22/11107 LB-FT7.5---6.02 erősítők€13,551.20
C
CWDM3542
-2.8/1.411.5 LB-FT. 75---1.07 erősítők€2,487.29
B
CEWDM3714T
-24/12134 LB-FT10---5.49 erősítők€9,230.90
B
CEWDM3713T
-36.8-34/1783.6 LB-FT15---8.9 erősítők€13,129.19
B
CEWDM3709T
-19.4-18/940.4 LB-FT7.5---3.73 erősítők€9,493.06
B
CEWDM3708T
-15.3-14.6/7.373.2 LB-FT5---3.61 erősítők€7,892.44
B
CEWDM3615T
-13.9-13.4/6.752.2 LB-FT5---3.24 erősítők€6,419.67
B
CEWDM3611T
-9-8.4/4.233.6 LB-FT3---2.33 erősítők€5,665.14
B
CEWDM23994T
-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 erősítők€18,442.65
B
CEWDM3545
-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 erősítők€3,646.75
B
CEWDM3616T
-18.5-16.8/8.457.9 LB-FT7.5---2.33 erősítők€8,009.67
A
CEWDNM3545
1.3 A2.8 A @ 208 V 2.6 A @ 230 V 1.3 A @ 460 V7.5 LB-FT--3516M--€3,442.15
C
CWDM3534
1.3 / .65--1/3 LE55-Lábtartó / C-Face-€1,899.03
A
CEWDM3554
2.1 A4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT--3534M--€1,744.05
B
CEWDM3607T
2.4 A5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V23.8 LB-FT--3632M--€4,558.97
A
CEWDM3558
2.9 A6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---3530M--€4,179.62
B
CEWDM3614T
7/3.5--2 hp44-C-arc, lábra szerelve-€5,057.70
B
CEWDM3704T
9.6-9.2/4.6--3 hp44-C-arc, lábra szerelve-€6,664.74
D
EWDM23933T
18.0 A36.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V---3942M--€17,536.85
D
EWDM23934T
24.0 A52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V183 LB-FT--3952M--€20,437.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?