APPROVED VENDOR Réselt alátét választék, rozsdamentes acél


Szűrő
Szín: Ezüstfém , Anyaga: 302 / 304 rozsdamentes acél , Kedély: Full Hard 302 SS-ért, és 304 SS-ért meggyújtva , Szakítószilárdság: 185,000 302 PSI (MIN) 75,000SS és 304 XNUMX PSI (MIN) XNUMXSS esetén
StílusModellVastagsági toleranciaCsavar méreteHossztípusSzélességRockwell KeménységMéretRés mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A
36D714
+/- 0.00008 "- +/- 0.002"1/2 "- 3/4"3"A Tab3"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "B-3 "x3"1.875 "€239.60
B
36D716
+/- 0.00008 "- +/- 0.002"1 "- 1-5 / 8"5"A Tab5"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "D-5 "x5"3-5 / 16 "€465.75
C
36D715
+/- 0.00008 "- +/- 0.002"3/4" - 1-1/4"4"A Tab4"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "C-4 "x4"2.625 "€328.46
D
36D713
+/- 0.00008 "- +/- 0.002"1/4 "- 5/8"2"A Tab2"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "A-2 "x2"1-15 / 16 "€262.12
E
36D712
+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"1 "- 1-5 / 8"5"A Tab5"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"D-5 "x5"3-5 / 16 "€1,044.02
F
36D704
+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"1/2 "- 3/4"3"A Tab3"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"B-3 "x3"1.875 "€899.77
G
36D706
+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"1 "- 1-5 / 8"5"A Tab5"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"D-5 "x5"3-5 / 16 "€1,985.43
H
36D708
+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"2-1 / 2 "-ig8"Nincs fül8"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"H-8 "x8"6"€1,496.90
I
36D703
+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"1/4 "- 5/8"2"A Tab2 láb.RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"A-2 "x2"1-5 / 16 "€701.47
J
36D709
+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"1/4 "- 5/8"2"A Tab2"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"A-2 "x2"1-15 / 16 "€451.79
K
36D710
+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"1/2 "- 3/4"3"A Tab3"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"B-3 "x3"1.875 "€523.14
L
36D717
+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"1/4" - 1-5/8"2" , 3" , 4" , 5"A Tab2" , 3" , 4" , 5"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"A-2"x2" B-3"x3" C-4"x4" D-5"x5"1-5/16", 1-7/8", 2-5/8", 3-5/16"€2,880.70
M
36D705
+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"3/4" - 1-1/4"4"A Tab4"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"C-4 "x4"2.625 "€1,390.69
N
36D711
+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"3/4" - 1-1/4"4"A Tab4"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"C-4 "x4"2.625 "€753.69
O
36D707
+/- 0.00008 "- + / 0-.0025"Legfeljebb 2 "6"Nincs fül6"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"E-6 "x6"4"€1,066.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?