DAYTON Áramérzékelő relék, 5.00–50.00 A érzékelő erősségtartomány


Szűrő
erősítők: 10 , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Elektromos kapcsolat: Terminálcsík , Beépítési: Felületre szerelés 2 csavarral , Érzékelő hatótávolsága: 5.00-50.00A , Típus: Áramérzékelés
StílusModellBemeneti feszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
15V826
24 VAC€121.08
A
15V827
120 VAC€133.24
A
15V828
240 VAC€123.48

Áramérzékelő relék, 5.00–50.00 A érzékelő erősségtartomány

A Dayton áramérzékelő relék megvédik az érzékeny berendezéseket az alacsony vagy túláramkörülményektől. Kimutatják a szerszámgépek kopását, a szállítószalag-elakadást, a reteszelt rotorokat, a terhelés nélküli állapotokat, a fűtőelemek állapotának figyelését, a lámpaterhelést vagy az áramveszteséget; és mutassa meg őket a LED állapotjelzőkkel. Ezek a relék 5 és 50 A közötti felügyelt áramtartománnyal és beépített kapcsolóval rendelkeznek a túláram vagy a túláramú műveletek kiválasztásához. Válasszon a relék széles választékából, amelyek 24, 120 és 240 VAC bemeneti feszültséggel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?