VESTIL FBSS sorozatú üvegszálas ipari lépcsős állványok


Szűrő
Kapacitás: 300 lbs. , Szín: narancs , Lépések közötti távolság: 10 " , Keret színe: narancs , Létra anyaga: Üveggyapot , Létra típusa: Lépés , Anyaga: Üveggyapot , Értékelés: IAA típus , Lépés színe: Ezüst , Lépésmélység: 6" , Lépés anyaga: Alumínium , Felső sapka anyaga: Műanyag , Típus: Összecsukható
StílusModellFelső magasságAlap SpreadAlapszélességLegszélesebb lépcsőfokMélységMagasságLétra hosszaLépések számaÁr (ÁFA nélkül)
A
FBSS-1
13 "9.25 "14 "15 "9.25 "13 "1.1 ft.1€602.84
B
FBSS-2
22 3 / 4 "21 "15 "18 "6"24 "2 ft.2€720.47
C
FBSS-3
34 "27.5 "18.75 "20 "6"36 "3 ft.3€867.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?