B&K PRECISION 9131C Power Supply, 0 To 30V/0 To 5V, 0 To 3 A/0 To 6 A, Digital | CN9NEX 794LC5

B&K PRECISION 9131C Power Supply, 0 To 30V/0 To 5V, 0 To 3 A/0 To 6 A, Digital

Raktáron
Cikkszám: CN9NEX Típus: 9131CKereszthivatkozás: 794LC5

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,791.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
B&K PRECISION 9115B egyenáramú tápegység, 0 - 80 V, 0 - 60 A, 115/230 VAC | CN9NEN 803ED5 9115BDC tápegység€4,083.64
B&K PRECISION 1900B egyenáramú tápegység, 1–16 V, 0–60 A, 120 VAC, 5 Mvrms-nél kisebb vagy egyenlő | CN9NEP 49AF89 1900BDC tápegység€1,506.11
B&K PRECISION 1901B egyenáramú tápegység, 1–32 V, 0–30 A, 120 VAC, 5 Mvrms-nél kisebb vagy egyenlő | CN9NEQ 49AF90 1901BDC tápegység€1,618.62
B&K PRECISION 1902B egyenáramú tápegység, 1–60 V, 0–15 A, 120 VAC, 5 Mvrms-nél kisebb vagy egyenlő | CN9NER 49AF91 1902BDC tápegység€1,618.62
B&K PRECISION 9240-GPIB egyenáramú tápegység, 32 V, 8 A, 100-240 VAC, 5 Mv-nál kisebb vagy egyenlő, digitális | CN9NET 806M30 9240-GPIBDC tápegység€3,538.35
B&K PRECISION 9242-GPIB egyenáramú tápegység, 60 V, 10 A, 100-240 VAC, 10 Mv-nál kisebb vagy egyenlő, digitális | CN9NEU 806M34 9242-GPIBDC tápegység€4,150.53
B&K PRECISION 9241-GPIB egyenáramú tápegység, 60 V, 4 A, 100-240 VAC, 10 Mv-nál kisebb vagy egyenlő, digitális | CN9NEV 806M32 9241-GPIBDC tápegység€3,538.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B&K PRECISION 9131C Power Supply, 0 To 30V/0 To 5V, 0 To 3 A/0 To 6 A, Digital
€3,791.73 /Mértékegység