Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

B&K PRECISION 1900B egyenáramú tápegység, 1–16 V, 0–60 A, 120 VAC, 5 Mvrms-nél kisebb vagy egyenlő | CN9NEP 49AF89

B&K PRECISION 1900B egyenáramú tápegység, 1–16 V, 0–60 A, 120 VAC, 5 Mvrms-nél kisebb vagy egyenlő

Raktáron
Tétel: CN9NEP Modell: 1900BKereszthivatkozás: 49AF89

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,506.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.455
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
B&K PRECISION 9115B egyenáramú tápegység, 0 - 80 V, 0 - 60 A, 115/230 VAC | CN9NEN 803ED5 9115BDC tápegység€4,083.64
B&K PRECISION 1901B egyenáramú tápegység, 1–32 V, 0–30 A, 120 VAC, 5 Mvrms-nél kisebb vagy egyenlő | CN9NEQ 49AF90 1901BDC tápegység€1,618.62
B&K PRECISION 1902B egyenáramú tápegység, 1–60 V, 0–15 A, 120 VAC, 5 Mvrms-nél kisebb vagy egyenlő | CN9NER 49AF91 1902BDC tápegység€1,618.62
B&K PRECISION 9240-GPIB egyenáramú tápegység, 32 V, 8 A, 100-240 VAC, 5 Mv-nál kisebb vagy egyenlő, digitális | CN9NET 806M30 9240-GPIBDC tápegység€3,538.35
B&K PRECISION 9242-GPIB egyenáramú tápegység, 60 V, 10 A, 100-240 VAC, 10 Mv-nál kisebb vagy egyenlő, digitális | CN9NEU 806M34 9242-GPIBDC tápegység€4,150.53
B&K PRECISION 9241-GPIB egyenáramú tápegység, 60 V, 4 A, 100-240 VAC, 10 Mv-nál kisebb vagy egyenlő, digitális | CN9NEV 806M32 9241-GPIBDC tápegység€3,538.35
B&K PRECISION 9130C tápegység, 0 - 30 V/0 - 5 V, 0 - 3 A, digitális | CN9ÚJ 794LC4 9130CTápegység€2,771.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B&K PRECISION 1900B egyenáramú tápegység, 1–16 V, 0–60 A, 120 VAC, 5 Mvrms-nél kisebb vagy egyenlő
€1,506.11 /Mértékegység