EATON 203005-as sorozatú Tee/Y adapterek


Szűrő
Befejezés: Trivalens kromát cink , Szál típusa: Férfi ORB
StílusModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
203005-10-10S
3.23000€112.33
A
203005-20-20S
4.452000€224.48

203005-as sorozatú Tee/Y adapterek

Az Eaton 203005 sorozatú Tee / Y adapterei három különálló folyadékvezeték csatlakoztatását teszik lehetővé a folyadékok vagy gázok egyenletes áramlásának és elterelésének érdekében. Ipari, hidraulikus rendszerekben és autóipari alkalmazásokban alkalmazzák. Ezek az adapterek legfeljebb 3000 psi nyomáson üzemeltethetők 70° F hőmérsékleten. Az egyik végén ORB (O-Ring Boss) csatlakozás, a másik végén a JIC (Joint Industry Council) csatlakozás található a szivárgás kockázatának csökkentése érdekében. Ezek az adapterek szénacél szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében. O-gyűrűvel és egyenes menettel vannak felszerelve, hogy szoros tömítést képezzenek a tömlőhöz vagy a folyadékvezetékhez csatlakoztatva. Ezek az adapterek 3.2 és 4.45 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?