AUTOQUIP XLR-048-0020 Ollós emelő, 52 hüvelykes platószélesség, 48.5 hüvelykes magasság, 2000 font kapacitás | CG6CPA

AUTOQUIP XLR-048-0020 Ollós emelő, 52 hüvelykes platform szélesség, 48.5 hüvelyk magasság, 2000 font kapacitás

Cikk: CG6CPA Típus: XLR-048-0020

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza76 "
Alapszélesség60 "
A híd hossza64 "
Híd szélessége6"
Terhelhetőség2000 lbs.
Csökkentett magasság0.5 "
Max. Platform hossza64 "
Max. Platform szélessége52 "
Min. Platform hossza64 "
Min. Platform szélessége40 "
Motoros HP1.5
Hengerek száma2
Emelt magasság48.5 "
Time24 sec.
Utazás hossza48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 607.5
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaA híd hosszaTerhelhetőségMax. Platform hosszaMin. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP XLR-036-0020 Ollós emelő, 52 hüvelykes platószélesség, 36.5 hüvelykes magasság, 2000 font kapacitás | CG6CNY XLR-036-002060 "40 "2000 lbs.52 "48 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP XLR-036-0040 Ollós emelő, 52 hüvelykes platószélesség, 36.5 hüvelykes magasság, 4000 font Kapacitás | CG6CNZ XLR-036-004060 "40 "4000 lbs.52 "48 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP XLR-048-0040 Ollós emelő, 52 hüvelykes platószélesség, 48.5 hüvelykes magasság, 4000 font Kapacitás | CG6CPB XLR-048-004076 "64 "4000 lbs.64 "64 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP XLR-048-0020 Ollós emelő, 52 hüvelykes platform szélesség, 48.5 hüvelyk magasság, 2000 font kapacitás