EDWARDS SIGNALING 97 -es sorozatú nagy teljesítményű stroboszkópok


Szűrő
Átmérő: 8-1 / 16 " , Magasság: 7-3 / 16 " , Lámpa típusa: xenon , Lencse anyaga: Polikarbonát
StílusModellszínekJelenlegi minősítésFényteljesítményFeszültség
A
97R-MP
-0.2A800000 CD72–125 VDC
ajánlatkérés
B
97C-EK
---12–48 VDC
ajánlatkérés
A
97R-EK
-1.2A800000 CD12–48 VDC
ajánlatkérés
A
97DFR-MP
---72–125 VDC
ajánlatkérés
A
97DFR-EK
-1.2A1100000 CD12–48 VDC
ajánlatkérés
B
97DFC-EK
---12–48 VDC
ajánlatkérés
C
97DFM-MP
---72–125 VDC
ajánlatkérés
C
97M-EK
---12–48 VDC
ajánlatkérés
C
97M-MP
---72–125 VDC
ajánlatkérés
C
97DFM-EK
---12–48 VDC
ajánlatkérés
B
97C-MP
---72–125 VDC
ajánlatkérés
B
97DFC-MP
-0.2A1100000 CD72–125 VDC
ajánlatkérés
D
97A-MP
Borostyán0.2A800000 CD72–125 VDC
ajánlatkérés
D
97A-EK
Borostyán1.2A800000 CD12–48 VDC
ajánlatkérés
D
97DFA-MP
Borostyán--72–125 VDC
ajánlatkérés
D
97DFA-EK
Borostyán1.2A1100000 CD12–48 VDC
ajánlatkérés
E
97DFB-MP
Kék--72–125 VDC
ajánlatkérés
E
97B-EK
Kék--12–48 VDC
ajánlatkérés
E
97B-MP
Kék0.2A800000 CD72–125 VDC
ajánlatkérés
E
97DFB-EK
Kék--12–48 VDC
ajánlatkérés
F
97DFG-MP
Zöld--72–125 VDC
ajánlatkérés
F
97G-MP
Zöld--72–125 VDC
ajánlatkérés
F
97G-EK
Zöld--12–48 VDC
ajánlatkérés
F
97DFG-EK
Zöld--12–48 VDC
ajánlatkérés

97 -es sorozatú nagy teljesítményű stroboszkópok

Az Edwards Signaling 97 sorozatú villogó lámpákat olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek gyakori és hosszan tartó jelzési ciklusokat igényelnek. Alkalmasak beltéri vagy kültéri beépítésre, targoncákban, futódarukban és javítójárművekben használhatók, hogy megbízható jelzést biztosítsanak erős környezeti fényviszonyok között. Ezek a villogó lámpák kiegészítő fresnel kialakítással rendelkeznek a jobb fényeloszlás érdekében. Ezek a stroboszkópok polikarbonát lencsével vannak beépítve a kiváló optikai tisztaság érdekében, és -31 és 150 °F közötti hőmérsékleten működnek. Xenon lámpákkal rendelkeznek az intenzív fénykibocsátás érdekében, amelyek még világos vagy kültéri környezetben is felkeltik a figyelmet. Ezek a villogó lámpák borostyán, kék és zöld színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?