AUTOQUIP XLR sorozatú hidraulikus ollós emelőasztal


Szűrő
Alapszélesség: 60 " , Híd szélessége: 6" , Max. Platform szélesség: 52 " , Min. Platform szélesség: 40 " , Motor HP: 1.5 , Idő: 24 sec.
StílusModellAlap hosszaA híd hosszaTerhelhetőségMax. Platform hosszaMin. Platform hossza
A
XLR-036-0040
60 "40 "4000 lbs.52 "48 "
ajánlatkérés
A
XLR-036-0020
60 "40 "2000 lbs.52 "48 "
ajánlatkérés
A
XLR-048-0040
76 "64 "4000 lbs.64 "64 "
ajánlatkérés
A
XLR-048-0020
76 "64 "2000 lbs.64 "64 "
ajánlatkérés

XLR sorozatú hidraulikus ollós emelőasztal

Az Autoquip XLR sorozatú hidraulikus ollós emelőasztalokat nehéz terhek emelésére és pozicionálására használják gyártólétesítményekben, raktárakban és logisztikai központokban az anyagmozgatási folyamatok hatékonyságának és ergonómiájának javítása érdekében. Nehéz acél konstrukciójuk a nagyobb tartósság és hosszú élettartam érdekében igényes környezetben. Ezek a hidraulikus rendszerek lehetővé teszik a terhek sima és pontos emelését és süllyesztését a biztonságos és pontos pozicionálás érdekében, valamint csökkentik a balesetek/árukárosodás kockázatát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?