AUTOQUIP TRK-132-0020-T3 ollós emelőasztal, 78 hüvelykes platószélesség, 154 hüvelyk magasság, 2000 font kapacitás | CG6CKE

AUTOQUIP TRK-132-0020-T3 ollós emelőasztal, 78 hüvelykes platform szélesség, 154 hüvelyk magasság, 2000 XNUMX font kapacitás

Cikk: CG6CKE Modell: TRK-132-0020-T3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza75 "
Alapszélesség54 "
Terhelhetőség2000 lbs.
Csökkentett magasság22 "
Max. Platform hossza99 "
Max. Platform szélessége78 "
Min. Platform hossza75 "
Min. Platform szélessége54 "
Motoros HP1.5
Hengerek száma2
Emelt magasság154 "
Time55 sec.
Utazás hossza132 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1721.25
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP TRK-048-0040-T3 ollós emelőasztal, 56 hüvelykes platószélesség, 16.5-64.5 hüvelyk magasság | CG6CJG TRK-048-0040-T31.533 "32 "35 sec.4000 lbs.57 "56 "33 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-048-0060-T3 ollós emelőasztal, 58 hüvelykes emelőszélesség, 67 hüvelyk magasság, 6000 font Kapacitás | CG6CJH TRK-048-0060-T31.534 "34 "35 sec.6000 lbs.58 "58 "34 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-060-0020-T3 ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platószélesség, 15.75-75.75 hüvelyk | CG6CJJ TRK-060-0020-T3138.875 "24 "50 sec.2000 lbs.62.875 "48 "38.875 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-060-0040-T3 ollós emelőasztal, 56 hüvelykes platószélesség, 17.063-77.063 hüvelyk magasság | CG6CJK TRK-060-0040-T31.539 "32 "40 sec.4000 lbs.63 "56 "39 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-060-0060-T3 ollós emelőasztal, 56 hüvelykes platószélesség, 17.063-77.063 hüvelyk magasság | CG6CJL TRK-060-0060-T31.539 "32 "45 sec.6000 lbs.63 "56 "39 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-072-0020-T3 ollós emelőasztal, 54 hüvelykes platószélesség, 15.75-87.75 hüvelyk | CG6CJM TRK-072-0020-T3144 "30 "60 sec.2000 lbs.68 "54 "44 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-072-0040-T3 ollós emelőasztal, 58 hüvelykes platószélesség, 17.563-89.563 hüvelyk magasság | CG6CJN TRK-072-0040-T31.545 "34 "45 sec.4000 lbs.69 "58 "45 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP TRK-132-0020-T3 ollós emelőasztal, 78 hüvelykes platform szélesség, 154 hüvelyk magasság, 2000 XNUMX font kapacitás