AUTOQUIP TRK-060-0020-T3 ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platószélesség, 15.75-75.75 hüvelyk | CG6CJJ

AUTOQUIP TRK-060-0020-T3 ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 15.75 - 75.75 hüvelyk magasság

Tétel: CG6CJJ Modell: TRK-060-0020-T3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza38.875 "
Alapszélesség24 "
Terhelhetőség2000 lbs.
Csökkentett magasság15.75 "
Max. Platform hossza62.875 "
Max. Platform szélessége48 "
Min. Platform hossza38.875 "
Min. Platform szélessége24 "
Motoros HP1
Hengerek száma2
Emelt magasság75.75 "
Time50 sec.
Utazás hossza60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1212.75
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP TRK-048-0040-T3 ollós emelőasztal, 56 hüvelykes platószélesség, 16.5-64.5 hüvelyk magasság | CG6CJG TRK-048-0040-T31.533 "32 "35 sec.4000 lbs.57 "56 "33 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-048-0060-T3 ollós emelőasztal, 58 hüvelykes emelőszélesség, 67 hüvelyk magasság, 6000 font Kapacitás | CG6CJH TRK-048-0060-T31.534 "34 "35 sec.6000 lbs.58 "58 "34 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-060-0040-T3 ollós emelőasztal, 56 hüvelykes platószélesség, 17.063-77.063 hüvelyk magasság | CG6CJK TRK-060-0040-T31.539 "32 "40 sec.4000 lbs.63 "56 "39 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-060-0060-T3 ollós emelőasztal, 56 hüvelykes platószélesség, 17.063-77.063 hüvelyk magasság | CG6CJL TRK-060-0060-T31.539 "32 "45 sec.6000 lbs.63 "56 "39 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-072-0020-T3 ollós emelőasztal, 54 hüvelykes platószélesség, 15.75-87.75 hüvelyk | CG6CJM TRK-072-0020-T3144 "30 "60 sec.2000 lbs.68 "54 "44 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-072-0040-T3 ollós emelőasztal, 58 hüvelykes platószélesség, 17.563-89.563 hüvelyk magasság | CG6CJN TRK-072-0040-T31.545 "34 "45 sec.4000 lbs.69 "58 "45 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-072-0060-T3 ollós emelőasztal, 56 hüvelykes platószélesség, 18.438 - 90.438 hüvelyk magasság | CG6CJP TRK-072-0060-T31.545 "32 "50 sec.6000 lbs.69 "56 "45 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP TRK-060-0020-T3 ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 15.75 - 75.75 hüvelyk magasság