Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS LE4S időzítő relé 9999 óra 8 Pin 5a Spdt 24v | AC6AML 32J133

AUTONICS LE4S időzítő relé 9999 óra. 8 Pin 5a Spdt 24v

Raktáron
Tétel: AC6AML Modell: LE4SKereszthivatkozás: 32J133
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
€134.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerPush Button
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése5VA
Coil VA minősítés5
Tekercs Volt24 - 240 VAC / 24 - 240 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)5A
KapcsolatfelvételSPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKésleltetés, Késleltetés 1, Késleltetés 2, Villogás, Villogás 1, intervallum, 1. intervallum, Be-Késés késleltetés, BE-Késleltetés késleltetés 1
Hz50/60
Max. Idő beállítás9999 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás0.01 sec.
FelszerelésDugaszolható vagy panel
Funkciók száma9
Működési funkciók1, 2, 3, 4, 5 + 4 másik
Pins8
Foglalat5X852, 1EGP3, 1EGP5
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőLCD

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9029108000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)FunkcióFunkciók számaÁr
AUTONICS LE4SA időzítő relé 9999 óra 8 Pin 3a Spdt 24v | AC6AMM 32J134 LE4SA3AKésleltetés, Késleltetés 2, Villogás, Villogás 1, intervallum, Csillag-delta, Iker, Iker 1.8€132.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS LE4S időzítő relé 9999 óra. 8 Pin 5a Spdt 24v
€134.01 /Mértékegység