Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4156-B Pipe Marker Well Water Green 1-1/2 To 2-3/8 In | AF6ACC 9TYU5

BRADY 4156-B Pipe Marker Well Water Green 1-1/2 To 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AF6ACC Modell: 4156-BKereszthivatkozás: 9TYU5
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
€32.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.94
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5790-I csőjelölő kútvíz zöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6NAZ 14J027 5790-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€26.67
BRADY 5790-II csőjelölő kútvíz zöld 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6NBA 14J028 II-57902-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€38.38
BRADY 5790-O csőjelölő kútvíz zöld 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6NBB 14J029 5790-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.75
BRADY 7305-1 csőjelölő kútvíz zöld 2-1/2 - 7-7/8 In | AE3AGP 5AED5 7305-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€22.92
BRADY 7305-3C csőjelölő kútvíz zöld 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE3AGQ 5AED7 7305-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€22.92
BRADY 7305-4 csőjelölő kútvíz zöld 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE3AGR 5AED8 7305-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.92
BRADY 4156-C csőjelölő kútvíz zöld 2-1/2 - 3-7/8 In | AF3TQJ 8CVR2 4156-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4156-B Pipe Marker Well Water Green 1-1/2 To 2-3/8 In
€32.59 /Mértékegység