AUTONICS Időkésleltető relék


Szűrő
Alap típusa: octal , tekercs VA minősítés: 5 , tekercs volt: 24 - 240 VAC / 24 - 240 VDC , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Kapcsolattartó anyag: Ezüstötvözet , Elektromos kapcsolat: Foglalat , Hz: 50/60 , Max. Idő beállítás: 9999 XNUMX óra. , Min. Idő beállítás: 0.01 sec. , Beépítési: Dugaszolható vagy panel , Pinek: 8 , Aljzat: 5X852, 1EGP3, 1EGP5
StílusModellKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)FunkcióFunkciók számaÁr (ÁFA nélkül)
A
LE4SA
3AKésleltetés, Késleltetés 2, Villogás, Villogás 1, intervallum, Csillag-delta, Iker, Iker 1.8€171.84
A
LE4S
5AKésleltetés, Késleltetés 1, Késleltetés 2, Villogás, Villogás 1, intervallum, 1. intervallum, Be-Késés késleltetés, BE-Késleltetés késleltetés 19€178.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?