Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS LE4SA időzítő relé 9999 óra 8 Pin 3a Spdt 24v | AC6AMM 32J134

AUTONICS LE4SA Timer Relay 9999 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v

Raktáron
Tétel: AC6AMM Modell: LE4SAKereszthivatkozás: 32J134
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
€171.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerPush Button
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése5VA
Coil VA minősítés5
Tekercs Volt24 - 240 VAC / 24 - 240 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)3A
KapcsolatfelvételSPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKésleltetés, Késleltetés 2, Villogás, Villogás 1, intervallum, Csillag-delta, Iker, Iker 1.
Hz50/60
Max. Idő beállítás9999 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás0.01 sec.
FelszerelésDugaszolható vagy panel
Funkciók száma8
Működési funkciók1, 3, 4, 5, + 5 további
Pins8
Foglalat5X852, 1EGP3, 1EGP5
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőLCD

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9029108000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)FunkcióFunkciók számaÁr
AUTONICS LE4S időzítő relé 9999 óra 8 Pin 5a Spdt 24v | AC6AML 32J133 LE4S5AKésleltetés, Késleltetés 1, Késleltetés 2, Villogás, Villogás 1, intervallum, 1. intervallum, Be-Késés késleltetés, BE-Késleltetés késleltetés 19€178.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS LE4SA Timer Relay 9999 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v
€171.83 /Mértékegység