Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS E40H12-100-3-T-24-C kódoló üreges totemoszlop 100 Ppr | AA3KHW 11M896

AUTONICS E40H12-100-3-T-24-C kódoló üreges totemoszlop 100 Ppr

Raktáron
Tétel: AA3KHW Model: E40H12-100-3-T-24-CKereszthivatkozás: 11M896
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
€521.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJeladó, üreges tengely
Kábelcsatlakozás6 tűs csatlakozó
Kábel bemenetOldal
Kábel hossza250mm
Mélység40mm
Átmérő40mm
FelületPárhuzamos
Max. FORDULAT5000
teljesítményA, B, Z
Output TypeTotem Pole
Tápegység12-24 VDC
Impulzusok forradalmonként100
Rotor tehetetlenségMax. 40 g cm2
Tengely Dia.12mm
Tengely típusaÜreges
Induló nyomatékMax. 50 gf cm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8543704000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellMélységÁtmérőMax. FORDULATTengely Dia.Induló nyomatékÁr
AUTONICS E40H12-60-3-T-24-C kódoló üreges totemoszlop átmérője 12 mm | AA3KHU 11M894 E40H12-60-3-T-24-C40mm40mm500012mmMax. 50 gf cm€544.49
AUTONICS E60H20-100-3-T-24-C kódoló üreges totemoszlop 100 Ppr | AA3KJL 11M911 E60H20-100-3-T-24-C42mm60mm600020mmMax. 150 gf cm€846.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS E40H12-100-3-T-24-C kódoló üreges totemoszlop 100 Ppr
€521.49 /Mértékegység