Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS BEN3M-PFR fotoelektromos érzékelő téglalap alakú fényvisszaverő | AC6DJT 32W489

AUTONICS BEN3M-PFR fotoelektromos érzékelő, négyszögletes, fényvisszaverő

Raktáron
Tétel: AC6DJT Modell: BEN3M-PFRKereszthivatkozás: 32W489

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€190.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaMűanyag
Áramkör típusaRelé
Mélység58.00mm
Elektromos kapcsolatHuzal vezet
IP besorolás50
Hossz50 láb.
FényforrásPiros LED
Max. Terhelés áram50mA
Max. Érzékelési távolság3m
Min. Tárgy mérete60 mm átmérő Áttetsző
NEMA értékelésNem értékelt
Működési frekvencia50 / 60 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 65 fokig
ÜzemmódVálasztható Világos vagy Sötét Be
Tápellátás24 - 240 VAC / DC
Válaszidő2 ms.
Érzékelési módszerVisszaverő
AlakNégyszögletes
Szélesség18mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)11
Hajószélesség (cm)5.5
HS-kód8541408000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÉrzékelési módszerÁr
AUTONICS BEN10M-TFR fotoelektromos érzékelő téglalap alakú átsugár | AC6DJN 32W485 BEN10M-TFRBeam-en keresztül€206.64
AUTONICS BEN300-DFR fotoelektromos érzékelő, diffúz módszer, 2 msec válaszidő | AC6DJQ 32W487 BEN300-DFRdiffúz€152.29
ajánlatkérés
AUTONICS BEN5M-MFR fényvisszaverő érzékelő, 50 x 18 x 58 mm Méretek | AC6DJV 32W491 BEN5M-MFRVisszaverő€184.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS BEN3M-PFR fotoelektromos érzékelő, négyszögletes, fényvisszaverő
€190.67 /Mértékegység