AUTONICS BEN300-DFR fotoelektromos érzékelő, diffúz módszer, 2 msec válaszidő | AC6DJQ 32W487

AUTONICS BEN300-DFR fotoelektromos érzékelő, diffúz módszer, 2 msec válaszidő

Tétel: AC6DJQ Modell: BEN300-DFRKereszthivatkozás: 32W487
€184.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaMűanyag
Áramkör típusaRelé
Mélység58.00mm
Elektromos kapcsolatHuzal vezet
IP besorolás50
Hossz50 láb.
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram50mA
Max. Érzékelési távolság300mm
Min. Tárgy méreteÁtlátszó átlátszatlan
NEMA értékelésNem értékelt
Működési frekvencia50 / 60 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 65 fokig
ÜzemmódVálasztható Világos vagy Sötét Be
Tápellátás24 - 240 VAC / DC
Válaszidő2 ms.
Érzékelési módszerdiffúz
AlakNégyszögletes
Szélesség18mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.21
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)11
Hajószélesség (cm)5.5
HS-kód8541408000
Származási országKR

Termék részletek:

    • Diffúz reflektor és fotoelektromos vevő segítségével távolság megtalálásához és a legkisebb alkatrészek hiányának vagy jelenlétének detektálására szolgál
    • VR (világos be / sötét be) állítható működési móddal rendelkezik, a maximális érzékelési távolság 300 mm
    • LED-jelzőket tartalmaz az állapot és az értékek megjelenítésére

Termékváltozatok

TermékekModellÉrzékelési módszerÁr
AUTONICS BEN10M-TFR fotoelektromos érzékelő téglalap alakú átsugár | AC6DJN 32W485 BEN10M-TFRBeam-en keresztül€206.64
AUTONICS BEN3M-PFR fotoelektromos érzékelő téglalap alakú fényvisszaverő | AC6DJT 32W489 BEN3M-PFRVisszaverő€190.67
AUTONICS BEN5M-MFR fényvisszaverő érzékelő, 50 x 18 x 58 mm Méretek | AC6DJV 32W491 BEN5M-MFRVisszaverő€184.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS BEN300-DFR fotoelektromos érzékelő, diffúz módszer, 2 msec válaszidő
€184.27 /Mértékegység