AUTONICS Relé fotoelektromos érzékelő


Szűrő
Test anyaga: Műanyag , Áramkör típusa: Relé , Mélység: 58.00mm , Elektromos kapcsolat: Huzal vezet , IP besorolás: 50 , Hossz: 50 láb. , NEMA minősítés: Nem értékelt , Működési frekvencia: 50 / 60 Hz , Üzemi hőm. Hatótávolság: -20 foktól 65 fokig , Üzemmód: Választható Világos vagy Sötét Be , Energiaigény: 24 - 240 VAC / DC , Válaszidő: 2 ms. , Alak: Négyszögletes , Szélesség: 18mm
StílusModellÉrzékelési módszerÁr (ÁFA nélkül)
A
BEN300-DFR
diffúz€184.27
B
BEN5M-MFR
Visszaverő€184.14
B
BEN3M-PFR
Visszaverő€192.12
C
BEN10M-TFR
Beam-en keresztül€223.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?