Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS BEN10M-TFR fotoelektromos érzékelő téglalap alakú átsugár | AC6DJN 32W485

AUTONICS BEN10M-TFR fotoelektromos érzékelő négyszögletes átmenő sugár

Raktáron
Tétel: AC6DJN Típus: BEN10M-TFRKereszthivatkozás: 32W485
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
€206.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaMűanyag
Áramkör típusaRelé
Mélység58.00mm
Elektromos kapcsolatHuzal vezet
IP besorolás50
Hossz50 láb.
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram50mA
Max. Érzékelési távolság10m
Min. Tárgy mérete16mm. Dia. Áttetsző
NEMA értékelésNem értékelt
Működési frekvencia50 / 60 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 65 fokig
ÜzemmódVálasztható Világos vagy Sötét Be
Tápellátás24 - 240 VAC / DC
Válaszidő2 ms.
Érzékelési módszerBeam-en keresztül
AlakNégyszögletes
Szélesség18mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.369
Hajó magassága (cm)11
Hajó hossza (cm)12.5
Hajószélesség (cm)7
HS-kód8541408000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÉrzékelési módszerÁr
AUTONICS BEN300-DFR fotoelektromos érzékelő, diffúz módszer, 2 msec válaszidő | AC6DJQ 32W487 BEN300-DFRdiffúz€152.29
ajánlatkérés
AUTONICS BEN3M-PFR fotoelektromos érzékelő téglalap alakú fényvisszaverő | AC6DJT 32W489 BEN3M-PFRVisszaverő€190.67
AUTONICS BEN5M-MFR fényvisszaverő érzékelő, 50 x 18 x 58 mm Méretek | AC6DJV 32W491 BEN5M-MFRVisszaverő€184.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS BEN10M-TFR fotoelektromos érzékelő négyszögletes átmenő sugár
€206.64 /Mértékegység