AURAND M5-2EV elektromos kézi hámlasztó, 12 hüvelykes tisztítófelület, 1/2 LE, vákuumvédővel | AG8DCM

AURAND M5-2EV elektromos kézi hámlasztó, 12 hüvelykes tisztítófelület, 1/2 LE, vákuumos burkolattal

Raktáron
Tétel: AG8DCM Modell: M5-2EV

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,707.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kézi hangosító készülék
Takarítási terület12 "
HP0.5
Hz50/60
Fázisegyetlen
Tápegység230V AC
Eltávolítási arány100-150 négyzetláb/óra

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nagy teljesítményű elektromos meghajtású (EV) teljesítménymérleg, 12 hüvelyk tisztítófelülettel, ragasztók, festékek, rozsda és bevonatok felületről történő eltávolítására alkalmas
    • C alakú fogantyúval, kioldókapcsolóval és másodlagos fogantyúval rendelkezik a kézben történő egyszerű kezelés érdekében
    • Egyfázisú, 60 Hz-es, 230 V-os váltóáramú motorral van felszerelve, amelynek anyageltávolítási sebessége 70-100 négyzetméter. / óra
    • A kerekek és a 15 láb-os kábel megfelel a munkahelyi hordozhatóságnak és a korlátozott helyeken történő üzemeltetésnek

Termékváltozatok

TermékekModellTakarítási területHPTápegységEltávolítási arányÁr
AURAND K7-1 elektromos kézi hámlasztó, 5 hüvelykes tisztítófelület, 1/4 LE, 120 V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 négyzetláb/óra€1,552.32
AURAND K7-1E elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 1/4 LE, C alakú fogantyú | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 négyzetláb/óra€1,681.68
AURAND K7-1V elektromos kézi hámlasztó, 5 hüvelykes tisztítófelület, 1 fázis | AG8DBW 29FW83 K7-1V5"0.25115V AC50-75 négyzetláb/óra€1,681.68
AURAND K7-1EV elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 1 fázis, 2.6 A | AG8DBX 29FW84 K7-1EV8"0.25115V AC65-90 négyzetláb/óra€1,820.28
AURAND M5-1 elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 négyzetláb/óra€2,069.77
AURAND M5-1E elektromos kézi hámlasztó, 12 hüvelykes tisztítófelület | AG8DBZ 29FW86 M5-1E12 "0.5115V AC100-150 négyzetláb/óra€2,430.12
AURAND M5-1V elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 120 V AC, triggerkapcsoló, 6.9 A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 négyzetláb/óra€2,273.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AURAND M5-2EV elektromos kézi hámlasztó, 12 hüvelykes tisztítófelület, 1/2 LE, vákuumos burkolattal
€2,707.31 /Mértékegység