AURAND K7-1 elektromos kézi hámlasztó, 5 hüvelykes tisztítófelület, 1/4 LE, 120 V AC | AG8DBU 29FW81

AURAND K7-1 elektromos kézi hámlasztó, 5 hüvelykes tisztítófelület, 1/4 LE, 120 V AC

Raktáron
Tétel: AG8DBU Modell: K7-1Kereszthivatkozás: 29FW81

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,408.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kézi hangosító készülék
erősítők2.6
Takarítási terület5"
Vezetékhossz15 ft.
Fogantyú kialakításaC alakú
Fogantyú típusaPalm-Grip
HP0.25
Fázisegyetlen
Tápegység115V AC
Eltávolítási arány50-75 négyzetláb/óra
Kapcsolótípusravasz
Szerszám hossza17.5 "
Szerszám súlya9 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Könnyű elektromos meghajtású szerszám / fedélzeti lerakódás rozsda, festék és ragasztó eltávolításához padlóról, betonról, falakról, fémekről és vízszintes felületekről
    • Kézi kialakítású, C-alakú fogantyúval és kioldókapcsolóval az egyszerű kezelés érdekében
    • 1/4 LE egyfázisú váltóáramú motorral van felszerelve, amely óránként 60-90 négyzetméteres sebességgel távolítja el az anyagokat
    • A kompakt méret és a 15 láb hosszú vezeték lehetővé teszi a szűk helyeken, például pincében való működést
    • Vágócsomaggal, kenőanyagokkal és porszívóval szállítjuk a por összegyűjtésére

Termékváltozatok

TermékekModellTakarítási területHPTápegységEltávolítási arányÁr
AURAND K7-1E elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 1/4 LE, C alakú fogantyú | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 négyzetláb/óra€1,468.71
AURAND K7-1V elektromos kézi hámlasztó, 5 hüvelykes tisztítófelület, 1 fázis | AG8DBW 29FW83 K7-1V5"0.25115V AC50-75 négyzetláb/óra€1,478.74
AURAND K7-1EV elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 1 fázis, 2.6 A | AG8DBX 29FW84 K7-1EV8"0.25115V AC65-90 négyzetláb/óra€1,686.17
AURAND M5-1 elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 négyzetláb/óra€1,866.84
AURAND M5-1E elektromos kézi hámlasztó, 12 hüvelykes tisztítófelület | AG8DBZ 29FW86 M5-1E12 "0.5115V AC100-150 négyzetláb/óra€2,318.49
AURAND M5-1V elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 120 V AC, triggerkapcsoló, 6.9 A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 négyzetláb/óra€2,047.49
AURAND M5-1EV elektromos kézi hámlasztó, 12 hüvelykes tisztítófelület | AG8DCB 29FW88 M5-1EV12 "0.5115V AC100-150 négyzetláb/óra€2,465.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AURAND K7-1 elektromos kézi hámlasztó, 5 hüvelykes tisztítófelület, 1/4 LE, 120 V AC
€1,408.49 /Mértékegység