AURAND K7-1EV elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 1 fázis, 2.6 A | AG8DBX 29FW84

AURAND K7-1EV elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 1 fázis, 2.6 A

Raktáron
Tétel: AG8DBX Modell: K7-1EVKereszthivatkozás: 29FW84

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,686.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kézi hangosító készülék
erősítők2.6
Takarítási terület8"
Vezetékhossz15 ft.
Fogantyú kialakításaC alakú
Fogantyú típusaPalm-Grip
HP0.25
Fázisegyetlen
Tápegység115V AC
Eltávolítási arány65-90 négyzetláb/óra
Kapcsolótípusravasz
Szerszám hossza17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5825
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lezárás: Nem
    • Bezárás: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTakarítási területHPTápegységEltávolítási arányÁr
AURAND K7-1 elektromos kézi hámlasztó, 5 hüvelykes tisztítófelület, 1/4 LE, 120 V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 négyzetláb/óra€1,408.49
AURAND K7-1E elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 1/4 LE, C alakú fogantyú | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 négyzetláb/óra€1,468.71
AURAND K7-1V elektromos kézi hámlasztó, 5 hüvelykes tisztítófelület, 1 fázis | AG8DBW 29FW83 K7-1V5"0.25115V AC50-75 négyzetláb/óra€1,478.74
AURAND M5-1 elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 négyzetláb/óra€1,866.84
AURAND M5-1E elektromos kézi hámlasztó, 12 hüvelykes tisztítófelület | AG8DBZ 29FW86 M5-1E12 "0.5115V AC100-150 négyzetláb/óra€2,318.49
AURAND M5-1V elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 120 V AC, triggerkapcsoló, 6.9 A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 négyzetláb/óra€2,047.49
AURAND M5-1EV elektromos kézi hámlasztó, 12 hüvelykes tisztítófelület | AG8DCB 29FW88 M5-1EV12 "0.5115V AC100-150 négyzetláb/óra€2,465.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AURAND K7-1EV elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 1 fázis, 2.6 A
€1,686.17 /Mértékegység