AURAND M5-1E elektromos kézi hámlasztó, 12 hüvelykes tisztítófelület | AG8DBZ 29FW86

AURAND M5-1E elektromos kézi hámlasztó, 12 hüvelykes tisztítófelület

Raktáron
Tétel: AG8DBZ Modell: M5-1EKereszthivatkozás: 29FW86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,318.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kézi hangosító készülék
erősítők6.9
Takarítási terület12 "
Vezetékhossz15 ft.
Fogantyú kialakításaC alakú
Fogantyú típusaD-fogantyú
HP0.5
Fázisegyetlen
Tápegység115V AC
Eltávolítási arány100-150 négyzetláb/óra
Kapcsolótípusravasz
Szerszám hossza18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.759
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elektromos meghajtású skarifikátor, amelyet mérlegek, festékek és rozsda eltávolítására használnak a felület előkészítése során
    • C-alakú fogantyúkkal rendelkezik a felhasználói kényelemért és 12 hüvelykes seprési kapacitással, ideális nagyméretű tisztítási alkalmazásokhoz
    • 1/2 LE-s motorral és trigger típusú kapcsolóval van felszerelve a gyors működés érdekében
    • 15 láb hosszú vezetékhossz biztosítja a működést minden sarokban, és egy rögzítési lehetőség a véletlen be- és kikapcsolás megakadályozására

Termékváltozatok

TermékekModellTakarítási területHPTápegységEltávolítási arányÁr
AURAND K7-1 elektromos kézi hámlasztó, 5 hüvelykes tisztítófelület, 1/4 LE, 120 V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 négyzetláb/óra€1,408.49
AURAND K7-1E elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 1/4 LE, C alakú fogantyú | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 négyzetláb/óra€1,468.71
AURAND K7-1V elektromos kézi hámlasztó, 5 hüvelykes tisztítófelület, 1 fázis | AG8DBW 29FW83 K7-1V5"0.25115V AC50-75 négyzetláb/óra€1,478.74
AURAND K7-1EV elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 1 fázis, 2.6 A | AG8DBX 29FW84 K7-1EV8"0.25115V AC65-90 négyzetláb/óra€1,686.17
AURAND M5-1 elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 négyzetláb/óra€1,866.84
AURAND M5-1V elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 120 V AC, triggerkapcsoló, 6.9 A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 négyzetláb/óra€2,047.49
AURAND M5-1EV elektromos kézi hámlasztó, 12 hüvelykes tisztítófelület | AG8DCB 29FW88 M5-1EV12 "0.5115V AC100-150 négyzetláb/óra€2,465.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AURAND M5-1E elektromos kézi hámlasztó, 12 hüvelykes tisztítófelület
€2,318.49 /Mértékegység