Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP PE14AG cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb hossz zöld | AC2QHH 2LZK6

ATP PE14AG cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb hossz zöld

Raktáron
Tétel: AC2QHH Modell: PE14AGKereszthivatkozás: 2LZK6
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
€36.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekZöld
KeménységA part: 93 / D45D
Belül Dia.5 / 32 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
típusLineáris kis sűrűségű
Falvastagság0.040 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.49
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.HosszMax. NyomástípusFalvastagságÁr
ATP PE14DG cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 1000 láb hossz zöld | AC2QHM 2LZL1 PE14DGZöld5 / 32 "1000 láb.150 psiLineáris kis sűrűségű0.040 "€226.74
ATP HDPE14X18ANA cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKA 2LZT1 HDPE14X18ANATermészetes1 / 8 "100 láb.456 PSINagy sűrűségű1 / 16 "€42.50
ATP HDPE14X.170ANA cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKB 2LZT2 HDPE14X.170ANATermészetes0.170 "100 láb.260 psiNagy sűrűségű0.040 "€36.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PE14AG cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb hossz zöld
€36.83 /Mértékegység