Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP HDPE14X18ANA cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKA 2LZT1

ATP HDPE14X18ANA cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes

Raktáron
Tétel: AC2QKA Modell: HDPE14X18ANAKereszthivatkozás: 2LZT1
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
€42.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekTermészetes
KeménységA part: 93 / D45D
Belül Dia.1 / 8 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás456 PSI
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
típusNagy sűrűségű
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.702
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.HosszMax. NyomástípusFalvastagságÁr
ATP PE14AG cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb hossz zöld | AC2QHH 2LZK6 PE14AGZöld5 / 32 "100 láb.150 psiLineáris kis sűrűségű0.040 "€36.83
ATP PE14DG cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 1000 láb hossz zöld | AC2QHM 2LZL1 PE14DGZöld5 / 32 "1000 láb.150 psiLineáris kis sűrűségű0.040 "€226.74
ATP HDPE14X.170ANA cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKB 2LZT2 HDPE14X.170ANATermészetes0.170 "100 láb.260 psiNagy sűrűségű0.040 "€36.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP HDPE14X18ANA cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes
€42.50 /Mértékegység