ATP PE14DG cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 1000 láb hossz zöld | AC2QHM 2LZL1

ATP PE14DG cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 1000 láb hosszúság zöld

Raktáron
Tétel: AC2QHM Modell: PE14DGKereszthivatkozás: 2LZL1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€226.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekZöld
KeménységA part: 93 / D45D
Belül Dia.5 / 32 "
Hossz1000 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
típusLineáris kis sűrűségű
Falvastagság0.040 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.38
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)45.97
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.HosszMax. NyomástípusFalvastagságÁr
ATP PE14AG cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb hossz zöld | AC2QHH 2LZK6 PE14AGZöld5 / 32 "100 láb.150 psiLineáris kis sűrűségű0.040 "€36.83
ATP HDPE14X18ANA cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKA 2LZT1 HDPE14X18ANATermészetes1 / 8 "100 láb.456 PSINagy sűrűségű1 / 16 "€42.50
ATP HDPE14X.170ANA cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKB 2LZT2 HDPE14X.170ANATermészetes0.170 "100 láb.260 psiNagy sűrűségű0.040 "€36.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PE14DG cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 1000 láb hosszúság zöld
€226.74 /Mértékegység