PAWLING CORP CGU-13-4-370 Corner Grd 3 hüvelyk széles tojáshéj PVC | AH4BFH 34AR70

PAWLING CORP CGU-13-4-370 Corner Grd 3 hüvelyk széles tojáshéj PVC

Raktáron
Tétel: AH4BFH Modell: CGU-13-4-370Kereszthivatkozás: 34AR70

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€32.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCorner Guard
színekTojáshéj
Corners1
befejezPablette
Magasság48 "
AnyagPVC
Anyag típusaTexturált
FelszerelésRagasztó/szalag/csavarok – nem tartozék
Oldalak száma2
Vastagság0.093 "
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekCornersbefejezAnyagAnyag típusaFelszerelésVastagságÁr
PAWLING CORP CGT-18-4-132 Sarokvédő 3 x 48 hüvelyk átlátszó sima | AF3QYH 8CAV0 CGT-18-4-1323"Szűrő kikapcsolásaNégyzetSimaPolikarbonátÜtésállóRagasztott0.1 "€41.43
PAWLING CORP CGT-17-4-132 Corner Guard 1-1/8 x 48 hüvelyk átlátszó sima | AF6CBB 9WFZ8 CGT-17-4-1321.12 "Szűrő kikapcsolásaNégyzetSimaPolikarbonátÜtésállóRagasztott0.075 "€16.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PAWLING CORP CGU-13-4-370 Corner Grd 3 hüvelyk széles tojáshéj PVC
€32.51 /Mértékegység