Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP N38-ABU cső nejlon 3/8 hüvelykes 100 láb kék | AA9EXY 1CTK2

ATP N38-ABU cső nejlon 3/8 hüvelykes 100 láb kék

Raktáron
Tétel: AA9EXY Modell: N38-ABUKereszthivatkozás: 1CTK2
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
€213.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás750 psi
színekKék
KeménységD part: 70
Belül Dia.0.275 "
Hossz100 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-60 - 200 F
Tolerancia+/- 0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9855
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVákuum besorolásaÁr
ATP N38-AR cső nejlon 3/8 hüvelykes 225 Psi 100 láb piros | AA9EXP 1CTJ3 N38-ARPiros28 hüvelyk Hg€226.61
ATP N38-AY cső nejlon 3/8 hüvelykes 100 láb sárga | AA9EXU 1CTJ7 N38-AYSárga28 hüvelyk Hg€233.81
ATP N38-NA cső nejlon 3/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb átlátszó | AD7ZUR 4HM10 N38-NATermészetes28 hüvelyk. Hg.€214.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP N38-ABU cső nejlon 3/8 hüvelykes 100 láb kék
€213.23 /Mértékegység