Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 380320 elemmel működő Megohmmeter 1000vdc | AF6DGX 9XJ79

EXTECH 380320 Elemes megohméter 1000VDC

Raktáron
Tétel: AF6DGX Típus: 380320Kereszthivatkozás: 9XJ79

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€450.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElemmel működő megohmmérő
Pontosság+/- 5% teljes skála
kijelzőAnalóg
Szigetelési ellenállás tartomány100/200 / 400M Ohm
Élő áramkör-észlelés0 - 600 VAC
Kimeneti tesztfeszültség250/500/1000 VDC
Áramforrás(6) AA elemek
Ellenállási tartomány1-500 Ohm
Biztonsági besorolásCATIII 1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód9030390100
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságkijelzőSzigetelési ellenállás tartományKimeneti tesztfeszültségÁramforrásÁr
EXTECH 380363 Elemmel működő Megohmmeter 1000Vdc | AB4HMA 1YB54 380363+/- 3% +/- 5 számjegyDigitális LCD0.001M - 10G Ohm250/500/1000 VDC(6) AA elemek€534.80
EXTECH 380395 Elemmel működő Megohmmeter 5000vdc | AF6DNN 9XVE0 380395Az olvasás +/- 2.5% -aHáttérvilágítású LCD oszlopdiagrammal0 - 6, 0 - 60, 0 - 600M Ohm, 0 - 6, 0 - 60G Ohm500/1000/2500/5000 VDC(8) C elemek€1,462.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 380320 Elemes megohméter 1000VDC
€450.31 /Mértékegység