LOVEJOY CJ sorozatú agyak, fémpor, B stílus, metrikus furatok


A Lovejoy CJ sorozatú, B típusú pofás tengelykapcsoló agyak teljes megmunkálási folyamaton mennek keresztül, hogy íves pofaprofilt alakítsanak ki, amely nagy érintkezési felületet biztosít, növeli a nyomatékkapacitást és csökkenti az élnyomást. Képesek alkalmazkodni a szállítószalagok szög- és radiális tengelyeltéréseihez, ...mozgólépcsők és gépjárművek, valamint az erdészeti, mezőgazdasági, bányászati, robotikai és repülési ipar.Olvass tovább

Szűrő
Szín: Fémes , Normál hőmérsékleti tartomány: -40 fok. 212 fokig. F , Normál hőmérsékleti tartomány (80 Shore A, 92 Shore A és 95/98 Shore A pókokkal): -40 fok. 212 fokig. F , Mérési rendszer: Metric , Temp. Hatótávolság: -50 fok. 248 fokig. F
StílusModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusDia kívül.A csatolás teljes hosszaAnyagCsatolás típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
68514461151
CJ1412mm4 1.8 mm x mmB29.97mm22.35mmPor fémCJ€32.32
B
68514461152
CJ1414mm-B29.97mm22.35mmPor fémCJ-
ajánlatkérés
A
68514461157
CJ19/2424mm8 3.3 mm x mmB39.88mm38.86mmPor fémCJ€36.17
ajánlatkérés
A
68514461154
CJ19/24NANincs KeywayB39.88mm38.86mmPor fémCJ€21.77
ajánlatkérés
B
68514465080
CJ19/2420mm-B39.88mm38.86mmPor fémCJ€35.96
ajánlatkérés
A
68514461156
CJ19/2419mm6 2.8 mm x mmB39.88mm38.86mmPor fémCJ€38.42
ajánlatkérés
A
68514461104
CJ24/3224mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPor fémCJ€52.95
A
68514460880
CJ24/32NANincs KeywayB55.88mm45.72mmPor fémCJ€36.01
ajánlatkérés
A
68514461106
CJ24/3228mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPor fémCJ€57.61
ajánlatkérés
A
68514461105
CJ24/3225mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPor fémCJ€52.95
ajánlatkérés
B
68514461112
CJ28/3830mm-B65.02mm52.58mmPor fémCJ€71.01
ajánlatkérés
A
68514465320
CJ28/3832mm10 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPor fémCJ€76.83
ajánlatkérés
A
68514461165
CJ28/3825mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPor fémCJ€71.54
ajánlatkérés
A
68514461111
CJ28/3828mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPor fémCJ€76.83
ajánlatkérés
A
68514460881
CJ28/38NANincs KeywayB65.02mm52.58mmPor fémCJ€53.99
ajánlatkérés
A
68514461113
CJ28/3838mm10 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPor fémCJ€76.83
ajánlatkérés
B
68514466765
CJ38/4545mm-B80mm65.79mmPor fémCJ-
ajánlatkérés
A
68514460906
CJ38/4542mm12 3.3 mm x mmB80mm65.79mmPor fémCJ€96.66
ajánlatkérés
B
68514460882
CJ38/45NA-B80mm65.79mmPor fémCJ€77.87
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Az agyak felszerelése előtt állítsa be a reteszeket a tengely hornyába úgy, hogy a kulcsok megfelelően illeszkedjenek a reteszhornyokba, minimális oldalirányú mozgással.
  • A Lovejoy CJ tengelykapcsoló-agyakat hézag- és csúszóillesztéssel tervezték, így elhanyagolható nehézséggel kell rácsúszniuk a tengelyre.
  • Húzza meg az egyik agyban lévő beállítócsavart a kívánt nyomatékértékre egy kalibrált nyomatékkulccsal, majd enyhén húzza meg a második rögzítőcsavart, lehetővé téve a lehetséges tengelyirányú beállításokat a berendezés mozgatásakor.
  • Helyezze be a pókot az egyik agyba. Ha mindkét tengelynek a pók közepébe kell nyúlnia, előfordulhat, hogy az agy nem illeszkedik a tengely végéhez.
  • Helyezze a berendezést a pontos helyre, hogy elérje a hézagot az agyfelületek között. A Lovejoy CJ tengelykapcsoló-agyak enyhén túlnyúlhatnak, vagy visszatolhatók a tengelyekre, hogy kiegyenlítsék a tengelyelválasztási eltéréseket.
  • Ellenőrizze az igazítást tárcsajelzővel vagy egyenes élmódszerrel, négy helyen, egymástól 90 fokos távolságra mérve, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az igazítás nem haladja meg a megengedett eltérést.
  • Távolítson el minden anyagot és szerszámot a tengelyről és a csatlakozóról. Szerelje fel a megfelelő tengelykapcsoló védőburkolatot az OSHA követelményeinek megfelelően, és távolítsa el a címkét vagy a reteszelő készletet a tápegységből. A berendezés készen áll a tesztelésre.

Jellemzők

  • A Lovejoy CJ sorozatú, B stílusú pofás tengelykapcsoló agyai rendkívül megbízható szolgáltatást nyújtanak közepes, könnyű és nagy teljesítményű elektromos motorokhoz és belső gázégésű motorokhoz.
  • Pókokkal használhatók tengelyek összekapcsolására és tengelyek összekapcsolására, legfeljebb 1.2 fokos szögeltolással és legfeljebb 0.07 hüvelyk tengelyirányú elmozdulással.
  • Az agyak fúrás nélküli és metrikus furatú változatban is kaphatók a hézagillesztés tűrése és a gyors telepítés érdekében.
  • Ezek a könnyen összeszerelhető egységek fémporos öntöttvas szerkezettel rendelkeznek, hogy nagy nyomószilárdságot és korrózióállóságot biztosítsanak a szabad felületeken.
  • Modellek, amelyek Lovejoy CJ24 mm furat méret segít a forgó tengelyeknél 14000 ford./perc sebességig.
  • A CJ sorozatú pofás tengelykapcsoló agyak nem igényelnek kenést, és úgy tervezték, hogy megakadályozzák a fém-fém érintkezést.
  • A hibabiztos kialakítás és a kompressziós konfigurációban lévő pofa segíti a művelet folytatását még az elasztomer meghibásodása után is.
  • Ezek a tengelykapcsolók ellenállnak a szennyeződésnek, olajnak, zsírnak, nedvességnek és homoknak.

Kompatibilis kiegészítők

  • Lovejoy CJ sorozatú pókok: Ezek a pókok maximális sebessége 19000 ford./perc. Ezek a nyitott középső egységek 0.9 és 1.3 fok közötti szögeltéréseket, 0.008 és 0.027 hüvelyk közötti párhuzamos elmozdulásokat és 0.039 és 0.252 hüvelyk közötti tengelyirányú eltéréseket képesek kezelni. Poliuretán konstrukciójuk a kiváló olaj- és kopásállóság, valamint a hatékony teljesítmény érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 9001:2008

Gyakran ismételt kérdések

Mi a jelentősége a Lovejoy pókok színeinek?

  • Fekete - Lovejoy pókok 80 Shore A keménységgel biztosítják a kiváló csillapítási tulajdonságokat.
  • Sárga – A 92 Shore A keménységű pókokat hidraulikus alkalmazásokban használják.
  • Piros - Lovejoy 95/98 Shore A keménységű csatlakozópókok nagy nyomatékú alkalmazásokhoz alkalmasak.
  • Zöld – A 64 Shore D keménységű Lovejoy pókok ideálisak párás környezetben.
  • Kék - Lovejoy pókok 92 és 95 Shore A keménységgel vegyszerállóságot és nagy nyomatékot biztosítanak.
  • Barna/bronz – Lovejoy csatlakozópókok 55 Shore D keménységgel, kiváló vegyszerállóságot biztosítanak.
  • Hogyan mérjük a Lovejoy CJ csatolást?

    A Lovejoy tengelykapcsoló BSE (tengelyelválasztás) méretét az első tengely egyik végétől a második tengely másik végéig kell mérni, nem pedig a Lovejoy CJ tengelykapcsoló agyfelületeihez.

    Mi a különbség a merev és a rugalmas tengelykapcsolók között?

    A merev tengelykapcsolók merev kapcsolatot biztosítanak két szorosan összekapcsolt tengely között, és megkönnyítik a tengelykapcsolónak a nyomaték zökkenőmentes átvitelét az egész rendszerben. A rugalmas tengelykapcsolók rugalmas csatlakozásokat biztosítanak, és az átvitel során előfordulhat, hogy elveszítenek nyomatékot.

    Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

    Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?