Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP N38-NA cső nejlon 3/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb átlátszó | AD7ZUR 4HM10

ATP N38-NA cső nejlon 3/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb átlátszó

Raktáron
Tétel: AD7ZUR Modell: N38-NAKereszthivatkozás: 4HM10
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
€214.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás750 psi
színekTermészetes
KeménységD part: 70
Belül Dia.0.275 "
Hossz100 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-60 - 200 F
Tolerancia+/- 0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk. Hg.
Falvastagság1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVákuum besorolásaÁr
ATP N38-AR cső nejlon 3/8 hüvelykes 225 Psi 100 láb piros | AA9EXP 1CTJ3 N38-ARPiros28 hüvelyk Hg€226.61
ATP N38-AY cső nejlon 3/8 hüvelykes 100 láb sárga | AA9EXU 1CTJ7 N38-AYSárga28 hüvelyk Hg€233.81
ATP N38-ABU cső nejlon 3/8 hüvelykes 100 láb kék | AA9EXY 1CTK2 N38-ABUKék28 hüvelyk Hg€213.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP N38-NA cső nejlon 3/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb átlátszó
€214.05 /Mértékegység