ATP Cső nejlon 3/8 hüvelyk


Szűrő
Burst nyomás: 750 psi , Keménység: D part: 70 , Belső átmérő: 0.275 " , Hossz: 100 láb. , Anyaga: Nejlon , Max. Nyomás: 250 psi , Külső átmérő: 3 / 8 " , Temp. Hatótávolság: -60 - 200 F , Megértés: +/- 0.004 " , Falvastagság: 1 / 2 "
StílusModellszínekVákuum besorolásaÁr (ÁFA nélkül)
A
N38-ABU
Kék28 hüvelyk Hg€183.63
B
N38-NA
Természetes28 hüvelyk. Hg.€219.02
C
N38-AR
Piros28 hüvelyk Hg€195.16
D
N38-AY
Sárga28 hüvelyk Hg€201.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?